カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式クリーナー(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Shark(シャーク)[家電](24)
- SHARK SAW(53)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SHARKOON(53)
- メディアカバーマーケット(21)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- ホンダ(6)
- Selle Dalla Valle(4)
- コミネ(3)
- RAZER(3)
- Electro Harmonix(3)
- CINELLI(3)
- Vesrah(2)
- ケルヒャー(1)
- たくみ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- GENTOS(1)
- ブランドをもっと見る
「shark」の検索結果

充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(45件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー