カテゴリ
- 電動工具(10)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(2)
- SK11(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
「st421d」の検索結果

充電式タッカ(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式タッカ
マキタ¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷から4日以内出荷優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック仕様空打ち防止機構付質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
充電式ピンタッカ
マキタ(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品質量(kg)2.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18作業量(目安)約5300本(1充電当たり)ネイル装填本数100本
充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
35mm充電式面木釘打
マキタ(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性付属品ケース長さ(mm)15、20、25、30、35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228釘装てん数(本)100バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式タッカ 本体
マキタ¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート付属品プラスチックケース質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)165×235釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約6000本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)ステープル幅(mm)10(RT線)ステープル長さ(mm)7~10