カテゴリ
- 作業工具(4)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- SMC(101)
- ホンダ(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- ノーブランド(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(4)
- SK11(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
- シャープ(2)
- 東芝ライテック(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 理研製鋼(2)
- 岡崎精工(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
「td021」の検索結果
特価

充電式ペンインパクトドライバ
マキタ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
タフソケットビット
マキタ¥999税込¥1,0991個当日出荷高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3