カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- EPCOS(3)
- KSフィルター(5)
- TORAY(東レ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニチコン(3)
- ノーブランド(2)
- ベッセル(1)
- 馬印(1)
「td0220」の検索結果

インパクトドライバ(100V)
マキタ¥38,980税込¥42,8781台当日出荷かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
タフソケットビットDX
マキタ¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113