カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(2)
- 7.5(1)
最大トルク(N・m)
- 25(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(2)
M3~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~2450(2)
- 2450(1)
0~2450・2450
充電時間
- 30~45分未満(2)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(2)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(2)
3000
ブランド
- マキタ
- ベッセル(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- CKD(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(4)
- KTC(1)
- MKカシヤマ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(1)
- ノーブランド(4)
- ミヤコ自動車(1)
- 岡崎精工(1)
- 東芝ライテック(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
「td023」の検索結果

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)
マキタ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450