カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td090dwspw」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ