カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- タカチ電機工業(1)
- イトーキ(1)
「tma009」の検索結果
特価

マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
充電式マルチツール
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段