カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • タカチ電機工業(1)
  • イトーキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tma009」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段