絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 3(2)
- 6(2)
ブランド
- マキタ
- タジマツール(TJMデザイン)(22)
- ナベヤ(1)
- メタルクラフト(1)
- カクケイ(1)
- WIZ'A(1)
- メディアカバーマーケット(1)
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
最大トルク(N・m)
- 150(3)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(2)
- M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~14(1)
- M5~M12(2)
- M5~M14(1)
M5~14・M5~M12・M5~M14
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(3)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(2)
- 2800(1)
2700・2800
充電時間
- 30分未満(1)
- 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 5~14(1)
- 22~125(3)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1200(1)
- 2400(1)
- 3200(3)
- 8400(1)
- 32000(1)
1200・2400・3200・8400・32000
「tp141」の検索結果
特価

充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(20件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式4モードインパクトドライバ
マキタ(5件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
充電式4モードインパクトドライバ(黒)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷4つの用途&圧倒的作業量!付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)色ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
ドリルチャックセット品
マキタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷用途木工キリ専用適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
タフソケットビットDX
マキタ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷軸折れでのソケット落下を防ぐトリガスナップ付。 別売のソケットホルダセット品と併用して下さい。寸法L2(mm)55寸法L3(mm)113
楕円ソケット
マキタ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷用途フォームタイの取りはずしに。適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
ボルトレンチ 3/8
マキタ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷用途軽天下地工事や電設配管空調工事での吊りボルト用。トラスコ品番449-8089適合機種TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)