カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 京セラインダストリアルツールズ(15)
- RELIEF(1)
- BLACK&DECKER(1)
- スタックスツールス(1)
「tre60v」の検索結果

充電式トリマ
マキタ(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m