カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 充電式インパクトレンチ(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(2)
最大トルク(N・m)
  • 200(1)
  • 1350(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M8~M16(1)
  • M12~M36(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(1)
  • M10~M27(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
2・2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(2)
  • 2300(1)
1800・2300
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 30分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・30分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2300(2)
  • 3000(1)
2300・3000
ブランド
  • マキタ
  • 住まいスタイル(1)
  • 重松製作所(22)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 東洋国際(39)
  • POSH Faith(17)
  • KITACO(12)
  • ALBA(アルバ)(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • audio-technica(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 渡辺電機工業(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • KENWOOD(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • プロトブレンボ(5)
  • TRUSCO(4)
  • NTB(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw001」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ TW001G マキタ充電式インパクトレンチ TW001Gマキタ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電源(V)直流36電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M27最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW001G(本体のみ)マキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク締付能力(普通ボルト)M12-M36締付能力(高力ボルト)M10-M27付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)94全長(mm)217質量(kg)3.8(バッテリ含)高さ(mm)297電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])0~2300角ドライブsq(mm)19機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT最大締付トルク(N・m)1350バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~1800適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
グリップセット品 マキタグリップセット品マキタ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
TW1001D,TW001G用グリップセット品
適合TW1001D用
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79質量(kg)1.4(バッテリ含)高さ(mm)223電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリーBL1815G/BL1820G最大締付トルク(N・m)200バッテリー容量(Ah)Typ.2バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本
ソケット36-56 マキタソケット36-56マキタ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合TW001G、TW1001D、6906長さ(mm)56摘要6906備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用