カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw1001d」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
    角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
    最大締付トルク(N・m)800バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6角ドライブsq(mm)19質量(kg)3.7(バッテリ含む)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック長さ(mm)229幅(mm)91高さ(mm)289タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1800(強)、0~1000(中)、0~900(弱)打撃数(min-1[回/分])0~2200(強)、0~2000(中)、0~1800(弱)モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M12~M30機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M22バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒充電時間(分)約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:3段階適合バッテリーA-60464、A-60442振動3軸合成値(m/s2)15.5
  • グリップセット品 マキタ

    グリップセット品

    マキタ
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷
    TW1001D,TW001G用グリップセット品
    適合TW1001D用
  • ソケット マキタ

    ソケット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ソケット36-56 マキタ

    ソケット36-56

    マキタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合TW001G、TW1001D、6906長さ(mm)56摘要6906備考コネクトビット・チャックキー付木工キリ専用