カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「tw181dz」の検索結果

充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]最大締付トルク(N・m)180電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)6.0Ah:1.5/3.0Ah:1.4※バッテリ含む付属品フック長さ(mm)151幅(mm)79高さ(mm)235打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M8~M16機能防じん・防水:APT、LEDライト締付能力(高力ボルト)M6~M12バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22モードパワー切替:2段階/逆転オートストップモード回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300適合バッテリーBL1830B/BL1860B振動3軸合成値(m/s2)10.5商品タイプ本体のみ