カテゴリ
- 電動工具(2)
- 充電式インパクトレンチ(2)
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
最大トルク(N・m)
- 300(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M10~M20(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M10~M16(2)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
6
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0~3200(1)
- 3200(1)
0~3200・3200
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 4000(2)
4000
ブランド
- マキタ
- よこやま(1)
- MUTOH(1)
- 東安(8)
- audio-technica(8)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- Fishiman(フィッシュマン)(10)
- INAX(LIXIL)(1)
- PROST's(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- オチアイ(1)
- カシオ計算機(1)
- サンホープ(1)
- ソースネクスト(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱電機(3)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
- ブランドをもっと見る
「tw300」の検索結果

充電式インパクトレンチ
マキタ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 小型
マキタ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷小型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。