カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Beat-Sonic(1)
- TOWA JAPAN(1)
「tw700d」の検索結果
特価

充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷中型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブ(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ 中型
マキタ(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷中型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。