カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- CICONIA(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- サンワダイレクト(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- NAGAOKA(1)
- トライメイト(1)
- ライソン(1)
- Tribit(1)
- SOUL(ソウル)(1)
「ty-asc60」の検索結果

充電式スピーカ
マキタ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10