カテゴリ

  • 電動工具(1)

「ub186」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロア UB186 マキタ

    充電式ブロア UB186

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
    用途落ち葉・ゴミの清掃に長さ(mm)861幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
充電工具 本体カテゴリ