カテゴリ
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「up100dz」の検索結果

充電式せん定ハサミ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)
マキタ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用付属品ブレードカバー仕様連動方式:機械式全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1グリーン購入法適合