カテゴリ

  • 家電(5)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • ELPA(2)
  • TRUSCO(2)
  • トップ工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ナベヤ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ur18da」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)バッテリースライド式リチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8~18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8ΩBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP通信距離(m)最大10
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
    質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
  • 充電式スピーカ マキタ

    充電式スピーカ

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    2台をBluetoothで接続して奏でる迫力のステレオサウンド。
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリー含む)電源(V)スライド式バッテリー(DC10.8/14.4/18)※ライトバッテリー除く、家庭用電源AC100(50/60Hz)最大出力(W)3.5(10.8V)、6(14.4V)、10(18V)端子形状USB電源端子:USB Aタイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×206×285(ハンドルを起こした時)、217×206×199(ハンドルを倒した時)出力電圧(V)USB電源端子:直流5出力電流(A)USB電源端子:直流2.1送信出力Class2入力端子AUX IN(Φ3.5mm)スピーカー低音用Φ101.6、高音用Φ36BluetoothVer5.0通信距離(m)10(最大30)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP(SCMS-T)対応AVRCP
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
    質量(kg)0.32(バッテリ含まず)連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8入力端子AUX INスピーカー36mm(16Ω) 2W×2個アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー適合バッテリーA-48692周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
  • 充電式スピーカー マキタ

    充電式スピーカー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)
    付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
AV家電カテゴリ