カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh10dal」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
    バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
    バッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
  • 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトドライバ(本体のみ)

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
関連キーワード
wh10dl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wh10dl