カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
- オーエッチ工業(1)
「wh14dbdl2」の検索結果
特価

充電式インパクトレンチ
マキタ(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。