カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
- 共立電気計器(2)
- 三菱電機(2)
- 横河計測(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- カスタム(1)
- コクヨ(1)
- GW INSTEK(1)
- ITECH[測定用品](1)
「wt310e」の検索結果

充電式シャーレンチ
マキタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD長さ(mm)296幅(mm)130質量(kg)7.1高さ(mm)377締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20締付トルク(N・m)804バッテリー容量(Ah)6作業量(目安)ボルト径M22:約380本充電時間(分)約55(2本同時)アズワン品番64-8774-84