カテゴリ
- メカニカル部品(347)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(2,219)
- SMC(508)
- イトーキ(338)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- プラス[家具](126)
- エスコ(119)
- 日動工業(100)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- アイリスオーヤマ(93)
- LION (ライオン事務器)(93)
- VISHAY(93)
- トレード(87)
- XP POWER(86)
- アズワン(84)
- サンワサプライ(81)
- ナイキ(80)
- メイキコウ(79)
- 富士インパルス(72)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(3)
「1000w」の検索結果
特価

水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥52,980税込¥58,2781台欠品中「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
スチール製ローラーR4814P型1000W軸付
マキテック¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
スチールコンベヤR5015P型 R5015PX900R1000Wシリーズ
マキテック¥61,980税込¥68,1781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ50.8mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5015P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-2793アズワン品番68-1447-48
スチールコンベヤR3812P型 R3812PX900R1000Wシリーズ
マキテック¥61,980~税込¥68,178~1台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR3812PD型 R3812PDX900R1000Wシリーズ
マキテック¥76,980税込¥84,6781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ38.1mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR3812P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:123-8203アズワン品番68-1433-20
スチールコンベヤR7638N型内900RX1000WX R7638NX900R1000Wシリーズ
マキテック¥109,800~税込¥120,780~1台12日以内出荷重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラR6023型 軸なし
マキテック¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR4814P型 軸なし
マキテック¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラR4214P型 軸なし
マキテック¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラR3812P型 軸なし
マキテック¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラR5714P型 軸なし
マキテック¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸なし肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラR6023型 軸付
マキテック¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR6023P型
マキテック¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR5714P型
マキテック¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラR6023N型
マキテック¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。用途重荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラR6023D型
マキテック¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥67,980~税込¥74,778~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールコンベヤR3812P型
マキテック¥77,980~税込¥85,778~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤR5723型1000LX700WX R5723X1000L700Wシリーズ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台10日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX800WX R5721X1000L800Wシリーズ
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX500WX R5721X1000L500Wシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX700WX R5714X1000L700Wシリーズ
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX600WX R5714X1000L600Wシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX700WX R3816X1000L700Wシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX600WX R3816X1000L600Wシリーズ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4832型2000LX R4832X2000Lシリーズ
マキテック¥98,980~税込¥108,878~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用