カテゴリ
- メカニカル部品(37)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(28)
- Panasonic(パナソニック)(1,213)
- オカムラ(岡村製作所)(953)
- 三菱電機(329)
- 黒田精工(292)
- HEADS(ヘッズ)(161)
- パール金属(118)
- 岩崎電気(93)
- 東芝ライテック(90)
- ODELIC(オーデリック)(80)
- DAIKO(大光電機)(75)
- バクマ工業(67)
- HEIKO(66)
- エスコ(60)
- アーテック[和紙](60)
- イノアック(53)
- 友屋(53)
- アイリスオーヤマ(51)
- サンワサプライ(51)
- TRUSCO(51)
- ブランドをもっと見る
「150w」の検索結果
特価

水銀灯700W相当LED高天井用照明器具
マキテック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台欠品中「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥12,980税込¥14,2781セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラー単体
マキテック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
スチール製ローラー単体
マキテック¥11,980税込¥13,1781セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥8,498税込¥9,3481セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
スチール製ローラー単体
マキテック¥9,498税込¥10,4481セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥8,498税込¥9,3481セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥7,998税込¥8,7981セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラー単体
マキテック¥9,598税込¥10,5581セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
マキテック¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M8×70L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅50×軸穴8.2×ボス55
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-40PU
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅9×軸穴6.2×ボス25
ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ W-60PU
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M8×35L材質(フレーム)スチール機高(mm)65材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径60×幅14.5×軸穴8.2×ボス20
ステンレスホイールコンベヤ W-38SUS
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)52材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-36SGS
マキテック¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール(SPHC)機高(mm)51材質(ホイール)ポリアセタール樹脂ホイール寸法(mm)外径36×幅12×軸穴6.4×ボス25
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
テーパーローラコンベヤ(廉価型)
マキテック¥62,980~税込¥69,278~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12