カテゴリ
- メカニカル部品(55)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(6)
- 理研計器(298)
- CKD(130)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- メイキコウ(77)
- PROST's(58)
- TRUSCO(55)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- 日東工業(38)
- 天領まな板(29)
- アズワン(28)
- DAYTONA(デイトナ)(26)
- ホンダ(25)
- エスコ(24)
- brembo(24)
- ノーブランド(22)
- 岩崎電気(21)
- ダイヤトレンド(21)
- 富士インパルス(20)
- ブランドをもっと見る
「400-#1000」の検索結果
特価

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-1000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-400-1000-Tシリーズ
マキテック¥159,800税込¥175,7801台32日以内出荷軽荷重搬送用定速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-400-1000シリーズ
マキテック¥209,800~税込¥230,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチ スタンダード SI TYPE34-SI-400-1000-Hシリーズ
マキテック¥189,800税込¥208,7801台32日以内出荷軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルト幅400mm 機長1000mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルゴッチJGI巾400機長1M TYPE34-JGI-400-1000シリーズ
マキテック¥269,800~税込¥296,780~1台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅400mm 機長1000mm AC100V(単相) 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長1M変速 TYPE34-JGI-400-1000-Hシリーズ
マキテック¥299,800税込¥329,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
ベルトコンベヤベルゴッチ 短機長 JGI 幅400機長1M定速 TYPE34-JGI-400-1000-Tシリーズ
マキテック¥269,800税込¥296,7801台32日以内出荷各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。 軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。 ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 各工程間のつなぎ搬送用。 軽量小物搬送用。
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラコンベヤ R1912P型
マキテック¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途軽荷重搬送物用材質スチール機長(mm)1000肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.1
スチール製ローラコンベヤ R2812P型
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
スチール製ローラコンベヤ R4214P型
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R5714P型
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチール製ローラコンベヤ R6023P型
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
スチール製ローラコンベヤ R3812P型
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R4814P型
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラコンベヤR7642SB型1000LX R7642SBX1000Lシリーズ
マキテック¥27,980~税込¥30,778~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5723D型1000LX R5723DX1000Lシリーズ
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台10日以内出荷から12日以内出荷重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721型1000LX4 R5721X1000Lシリーズ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714型1000LX4 R5714X1000Lシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5714PD型1000LX R5714PDX1000Lシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4214PD型1000LX R4214PDX1000Lシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3812PD型1000LX R3812PDX1000Lシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR2212P型 R2212PXシリーズ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。軽荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023D型1000LX R6023DX1000Lシリーズ
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721D型1000LX R5721DX1000Lシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX4 R3816X1000Lシリーズ
マキテック¥16,980~税込¥18,678~1台10日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用