カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(549)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(204)
- 十川ゴム(120)
- 三菱電機(75)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(55)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- MTO(25)
- ノーブランド(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- SHIMANO(シマノ)(16)
- OSRAM(オスラム)(12)
- ダイキン工業(8)
- Canon(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- PIAA(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- PROMOTE(プロモート)(6)
- ケルヒャー(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- ブランドをもっと見る
「6000l」の検索結果

水銀灯1000W相当LED高天井用照明器具
マキテック¥52,980税込¥58,2781台欠品中「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)7.2タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)200電源本体内蔵全光束(Lm)32000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
水銀灯700W相当LED高天井用照明器具
マキテック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台欠品中「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ