カテゴリ

  • 照明(1)
    • コンセント式センサーライト(1)
絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • C&C(1)
  • StarTech.com(1)
  • サンワサプライ(16)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • Beruf(1)
  • 豊田合成(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • 明工社(20)
  • j5 create(7)
  • エルモ(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • バクマ工業(5)
  • 中川ケミカル(5)
  • 三菱ケミカルインフラテック(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • Xacti(5)
  • IPEVO(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UVC」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテックセンサー式深紫外線UVCLEDランプマキテック
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120関連資料(1.52MB)照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
uvc ライト特集