カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 興和オプトロニクス(12)
  • 東芝ライテック(6)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • VSテクノロジー(2)
  • LEPLUS NEXT(2)
  • 三菱電機(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
  • 日栄インテック(1)
  • コミネ(1)
  • CBC(computar)(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • SPARKFUN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm 3 wp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能型充電式LED投光器 マキテック多機能型充電式LED投光器マキテック
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8
作業灯カテゴリ