カテゴリ
- メカニカル部品(241)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(6)
- 新ダイワ(565)
- ホンダ(304)
- 共立(171)
- SMC(140)
- NSK(日本精工)(79)
- アズワン(75)
- メイキコウ(74)
- StarTech.com(51)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- 三菱電機(47)
- 永興電機工業(46)
- 堀内機械(45)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ダイヤトレンド(28)
- Nikon(ニコン)(23)
- RS PRO(22)
- omron(オムロン)(21)
- NSK(ナカニシ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「p-1000」の検索結果

スチール製ローラーR4814P型1000W軸付
マキテック¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
スチール製ローラコンベヤR5721P型1000LX R5721PX1000Lシリーズ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR6023P型1000LX R6023PX1000Lシリーズ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型1000LX R5015PX1000Lシリーズ
マキテック¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX200PX90度
マキテック¥73,980税込¥81,3781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-6582アズワン品番68-1477-33
スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX200PX90度
マキテック¥77,980税込¥85,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5957アズワン品番68-1456-96
スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX150PX90度
マキテック¥77,980税込¥85,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-3826アズワン品番68-1449-87
スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥87,980税込¥96,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:121-7466アズワン品番68-1449-86
スチールコンベヤR6023P型 内900RX1000WX150PX90度
マキテック¥85,980税込¥94,5781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ60.5mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR6023P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-5829アズワン品番68-1477-32
スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX150PX90度
マキテック¥92,980税込¥102,2781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ150mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX150PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4821アズワン品番68-1456-95
スチールコンベヤR5714P型 内900RX1000WX200PX90度
マキテック¥55,980税込¥61,5781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5714P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-2253アズワン品番68-1449-88
スチールコンベヤR5721P型 内900RX1000WX100PX90度
マキテック¥98,980税込¥108,8781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。 プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。 中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ100mm●ローラ径Φ57.2mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5721P型内900RX1000WX100PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-4423アズワン品番68-1456-94
スチールコンベヤR5015P型 R5015PX900R1000Wシリーズ
マキテック¥61,980税込¥68,1781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ200mm●ローラ径Φ50.8mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR5015P型内900RX1000WX200PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●コード番号:121-2793アズワン品番68-1447-48
スチールコンベヤR3812P型 R3812PX900R1000Wシリーズ
マキテック¥61,980~税込¥68,178~1台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
車椅子用6in.PUキャスター
マキテック¥5,098税込¥5,6081個当日出荷PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。アズワン品番68-6625-11
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
プレスホイールコンベヤ W-36TS
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100サービス分類オーダー・加工
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65
プレスホイールコンベヤ W-38TS
マキテック(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-4020NPS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径40×幅20×軸穴6.4×ボス25材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)53
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60
削り出しホイールコンベヤ W-36BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径36×幅9×軸穴6.2×ボス25材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
樹脂ホイールコンベヤ W-38GS
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス27材質(ホイール)樹脂耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52