カテゴリ
- メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- SMC(197)
- ニッセイ(165)
- 富士変速機(96)
- メイキコウ(26)
- 三菱電機(25)
- コーセル(15)
- 日動工業(13)
- TPP(13)
- スリーハイ(11)
- 前澤化成工業(10)
- 佐藤計量器製作所(9)
- 堀内機械(9)
- シグマ光機(9)
- テンテキャスター(9)
- NTカッター(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 三ツ星ベルト(7)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「p-150-50」の検索結果

【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
削り出しホイールコンベヤ W-50DS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
プレスホイールコンベヤ W-50TS
マキテック¥8,398~税込¥9,238~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M8×45L機高(mm)60ホイール寸法(mm)外径50×幅20×軸穴8.2×ボス28
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810
マキテック¥20,430税込¥22,4731台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)SUS304/#400研磨ローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラコンベヤ R4214P型
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチール製ローラコンベヤ R3812P型
マキテック¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチール製ローラコンベヤ R4814P型
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6
スチール製ローラコンベヤ R2812P型
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途軽荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
マキテック¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。用途軽荷重搬送物用肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチール製ローラコンベヤR2812型2000LX R2812X2000Lシリーズ
マキテック¥36,980税込¥40,6781台10日以内出荷から12日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。軽荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4214PD型2000LX R4214PDX2000Lシリーズ
マキテック¥45,980税込¥50,5781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ
マキテック¥35,980税込¥39,5781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1000LX1 R4223X1000Lシリーズ
マキテック¥30,980税込¥34,0781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1000LX1 R3816X1000Lシリーズ
マキテック¥26,980税込¥29,6781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型2000LX R4223X2000Lシリーズ
マキテック¥56,980税込¥62,6781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4223型1500LX1 R4223X1500Lシリーズ
マキテック¥44,980税込¥49,4781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型2000LX R3816X2000Lシリーズ
マキテック¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR2812型1 R2812Xシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。軽荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズ
マキテック¥40,980税込¥45,0781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4814PD型1000LX R4814PDX1000Lシリーズ
マキテック¥28,980税込¥31,8781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR3816型1500LX1 R3816X1500Lシリーズ
マキテック¥38,980税込¥42,8781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4214PD型1000LX R4214PDX1000Lシリーズ
マキテック¥24,980税込¥27,4781台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールローラコンベヤR
マキテック¥68,980税込¥75,8781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。中荷重搬送物用
スチールローラコンベヤR2812型 R2812X900Rシリーズ
マキテック¥55,980税込¥61,5781台12日以内出荷軽荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。軽荷重搬送物用
カーブローラコンベヤR4214PD R4214PDX900Rシリーズ
マキテック¥57,980税込¥63,7781台12日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。中荷重搬送物用