カテゴリ
- メカニカル部品(75)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(5)
- ホンダ(197)
- NSK(日本精工)(101)
- TRUSCO(94)
- メイキコウ(79)
- SIEMENS(73)
- 三木プーリ(63)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(35)
- NACHI(不二越)(34)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- SMC(31)
- ナブテスコサービス(31)
- 新ダイワ(29)
- 三菱電機(28)
- IKA(27)
- アズワン(26)
- EBM PAPST(23)
- マキタ(17)
- ブランドをもっと見る
「p2000」の検索結果

スチール製ローラコンベヤR6023P型2000LX R6023PX2000Lシリーズ
マキテック¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5015P型2000LX R5015PX2000Lシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR5721P型2000LX R5721PX2000Lシリーズ
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17
規格ベアリング入りホイールコンベヤ HW-76DS
マキテック¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷形状ストレート耐荷重(kg)1000(ホイール1個当たり)軸丸鋼(半月)Φ30×75L材質(フレーム)スチール機高(mm)105材質(ホイール)スチールホイール寸法(mm)外径76.3×幅30×軸穴30×ボス44
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
マキテック¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33ピッチP(mm)35材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
マキテック¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥94,980~税込¥104,478~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷ローラ径Φ42、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
スチール製ローラコンベヤ R4214P型
マキテック¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7