カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 取替え用ローラー(4)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- YSK(山脇産業)(2)
- 積水樹脂(3)
- TRUSCO(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- BXカネシン(1)
- RPM(5)
- SK11(1)
- タカノ(2)
- ナベヤ(1)
- ノーリツイス(1)
- ミズノ[オフィス家具](2)
- メイキコウ(56)
- 伊東電機(1)
- 八光電機(9)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「stkm11a」の検索結果
特価

【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P
マキテック(2件のレビュー)¥7,860税込¥8,6461台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー単体(軸付)
マキテック(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)
マキテック¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)3日以内出荷から4日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)
マキテック¥9,498~税込¥10,448~1セット(10本)3日以内出荷Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。適合機種R-5714P材質STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
スチール製ローラー単体
マキテック¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)3日以内出荷ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ57 R-5714P
マキテック¥8,720税込¥9,5921台5日以内出荷機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57.2、ローラ間隔 最小P75です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ プレスベアリング、安価タイプ、Φ57で売れ筋商品 90型フレーム標準タイプ用途中荷重搬送用材質/仕上ローラ:STKM11A-S/溶融亜鉛めっき、軸:STKM11A、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A-S/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)75~200フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12