カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(3)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(477)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](286)
  • StarTech.com(253)
  • サンワサプライ(199)
  • メディアカバーマーケット(162)
  • エレコム(115)
  • サンエス(110)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • ASUS(エイスース)(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(89)
  • オーム電機(86)
  • NEC(81)
  • OWLTECH(オウルテック)(81)
  • Dell Technologies(79)
  • ATEN(60)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(59)
  • アドテック(55)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテック

    センサー式深紫外線UVCLEDランプ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
    用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
照明カテゴリ