カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(487)
- サンワサプライ(343)
- StarTech.com(323)
- エレコム(194)
- オーム電機(190)
- OWLTECH(オウルテック)(150)
- カシムラ(146)
- CIO(133)
- サンエス(110)
- BUFFALO(バッファロー)(99)
- GENTOS(94)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(91)
- JTT(91)
- 多摩電子(90)
- エアージェイ(87)
- BELKIN(ベルキン)(86)
- ASUS(エイスース)(82)
- Dell Technologies(82)
- NEC(80)
- ブランドをもっと見る
「type-c」の検索結果

センサー式深紫外線UVCLEDランプ
マキテック¥9,998税込¥10,9981本6日以内出荷除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1