カテゴリ
- 防犯用品(11)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- SanDisk(サンディスク)(27)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- 塚本無線(19)
- NEC(16)
- EPSON(15)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(14)
- サンワサプライ(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- Dell Technologies(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Gigastone(7)
- CONTEC(コンテック)(6)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- Dynabook(6)
- 水鏡(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「256gb sd」の検索結果

AHD/アナログカメラ用SDカードレコーダー
マザーツール¥49,980税込¥54,9781台(245g)4日以内出荷AD(アナログハイビジョン)/アナログカメラ専用のSDカードレコーダー。 AHDkamera haHD解像度とフルHD解像度の入力に対応(自動認識)。 録画方式はH.264を採用して、高画質・長時間録画を実現。 SDカードは1GB~最大256GBまで対応(SDカード別売)。 モーションディテクター機能(動体検知機能)を搭載しているので、画面上に動きが合った時のみ録画することが出来、無駄がありません。 変更したメニュー内容をSDカードに保存することができ、保存するバックアップ機能を搭載。同一機種への設定を簡単にコピー可能。 日付を選択して再生する円柵再生機能を搭載。 SDカードの容量が録画データでいっぱいになった時の自動上書き機能も搭載。 HDMIデジタル映像出力とアナログ映像出力に対応。 日本語メニュー対応・軽量コンパクト設計・リモコン付属。仕様録画速度:最大30fps(録画解像度設定による)、パソコン接続:USB1.1/2.0付属品ACアダプタ/リモコン/パスワード解除用ソフト/USBケーブル電源(V)DC12±1方式(録画)H.264本体質量(g)約245対応OSWindows7/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×77×26記録媒体SDカード(FAT32/1~256GB別売)消費電流(mA)(最大)約450解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×480※接続するカメラ信号による、(映像出力)1080P 60/1080P 30/1080I 60/720P 60/720P 30再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速動作温湿度範囲-10~45℃/30~80%(結露不可)画質設定3段階(ベーシック/ノーマル/ハイ)音声出力RCAJ×1映像出力HDMI(デジタル)/BNCJ(アナログ)×各1映像入力BNCJ×1
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ
マザーツール¥69,980税込¥76,9781台当日出荷SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセルドーム型AHDカメラ
マザーツール¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応仕様D-WDR付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型形式ファイル:.AVI使用温度範囲(℃)-20~60消費電力(W)最大約9電源DC12V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)157×129本体質量(g)約1140レンズ2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画記録媒体SDカード1~256GB(別売品)解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°入力端子電源:DC12V×1S/N比75dB未満(AGCオフ)フォーマット形式FAT32ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLCメモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最長約17イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製録画方式H.264SDカードフル:上書き/停止
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット
マザーツール(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1セット当日出荷簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セット
マザーツール¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ2台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ2台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット
マザーツール¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット
マザーツール¥94,980税込¥104,4781セット3日以内出荷200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
5メガピクセル防水バレット型IPカメラ
マザーツール¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水ドーム型IPカメラ
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D)質量(g)約390消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約106° / 垂直約56°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ
マザーツール¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ109.9×81(D)質量(g)約360消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約110° / 垂直約60°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水バレット型IPカメラ
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約480消費電力(W)最大約4.6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約105° / 垂直約57°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT