カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(16)
- マルチ計測器(22)
- 長谷川電機工業(16)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(12)
- エスコ(9)
- オーム電機(8)
- 佐藤計量器製作所(8)
- INSIZE(インサイズ)(8)
- カシオ計算機(7)
- イチネンTASCO(7)
- ケニス(7)
- 共立電気計器(6)
- シンワ測定(6)
- Canon(6)
- ドリテック(6)
- LINKSY(6)
- シャープ(5)
- ブランドをもっと見る
「LR44」の検索結果

低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
頑強型小型温度計
マザーツール¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から26日以内出荷1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
低・高温用温度モジュール
マザーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷組込用温度モジュールです。用途温度モニター用電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
カード型マルチメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。電池寿命(時間)約100最大カウント数4000