カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(14)
- omron(オムロン)(1)
- SPARKFUN(2)
- UMAREX(ウマレックス)(2)
- アズワン(1)
- カイセ(1)
- マキタ(1)
「UMAREX」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル騒音計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら