カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- アクシスコミュニケーションズ(9)
- ブロードウォッチ(3)
- TP-LINK(2)
- ELPA(1)
- リーベックス(1)
- DXアンテナ(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「axis m1065-lw」の検索結果

5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製