カテゴリ
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ジーエルサイエンス(69)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(51)
- タニタ(38)
- SMC(22)
- コクヨ(18)
- オーム電機(16)
- ビット・トレード・ワン(11)
- HORIBA(堀場製作所)(10)
- Logtag Recorders(8)
- エスコ(7)
- ABB(7)
- イチネンTASCO(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- testo(テストー)(5)
- アズワン(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
「cr-v3」の検索結果
特価

防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)
マザーツール¥7,398税込¥8,1381個当日出荷センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
ポケットサイズ紫外線強度計
マザーツール¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から26日以内出荷小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
カード型デジタルマルチメータ
マザーツール¥3,198税込¥3,5181個当日出荷小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。交流電圧(V)4/40/400/600直流電圧(V)4/40/400/600幅(mm)57高さ(mm)110質量(g)約76奥行(mm)11電源CR-2032(3V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×110×11アズワン品番62-4052-01
デュアル表示温度モジュール
マザーツール¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。用途温度モニター用質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)測定範囲(℃)0~90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2精度(℃)±1(0~40℃)分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
小型放射温度計
マザーツール¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対象物に直接触れずに表面温度を測定。温度範囲(℃)-55~220精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃距離係数1:1応答時間(秒)約1電源CR-2032(3V)×1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)23奥行(mm)14測定範囲(℃)-55~220寸法(幅)32mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)サンプリング約1秒放射率設定0.95、0.05~1.00温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)72温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 校正証明書付
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-20校正証明書一般校正
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付
マザーツール¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 校正証明書付
マザーツール¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃1ポイントです。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-20校正証明書一般校正
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 英語版校正証明書付
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-56校正証明書一般校正(英語)
デュアル表示温度モジュール 0~90℃ 中国語版校正証明書付
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)0~90アズワン品番3-9770-01-57校正証明書一般校正(中国語)