カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- EVANS(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
- NAKATAKI(2)
- カーメイト(1)
- サンエイ化学(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
「cr15h」の検索結果
特価

熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥14,980税込¥16,4781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
熱中症 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-57校正証明書一般校正(中国語)
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)