カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(9)
  • マクセル(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝(2)
  • FDK(1)
  • タニタ(35)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • オーム電機(8)
  • Logtag Recorders(7)
  • エスコ(6)
  • ELPA(4)
  • カイセ(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立プロダクツ(3)
  • Aria(アリア)(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
  • タカチ電機工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2032 h 3v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズ紫外線強度計 マザーツールポケットサイズ紫外線強度計マザーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説質量(g)約160電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA精度±(4%F.S+2dgt)表示最大表示1999カウント、文字高8mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2応答時間約0.4秒/回測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2測定波長290~390nm
防水型デジタルペンサーモ(マグネット付) マザーツール防水型デジタルペンサーモ(マグネット付)マザーツール
7,398税込8,138
1個
当日出荷
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃精度±1.0℃(-50~150℃)材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm全長(mm)210質量(g)約50分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃電池CR2032(3V)×1温度表示方式デジタル特性防水防水性IP65準拠TKG品番9-0619-0301TKG品番(2017)6-0552-1101温度計の種類防水温度計
カード型デジタルマルチメータ マザーツールカード型デジタルマルチメータマザーツール
3,198税込3,518
1個
当日出荷
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
デュアル表示温度モジュール マザーツールデュアル表示温度モジュールマザーツール
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用測定範囲(℃)0~90精度(℃)±1(0~40℃)質量(g)約40(電池含む)電源CR2032(3V)×1(お試し電池付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約1年検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1.5温度表示方式デジタル測定周期3秒/回
小型放射温度計 マザーツール小型放射温度計マザーツール
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)仕様(D:S比)1:1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)質量(g)23電源CR-2032(3V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃サンプリング約1秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
カード型マルチメータ マザーツールカード型マルチメータマザーツール
18,980税込20,878
1個
26日以内出荷
多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他導通テスト・ダイオードテスト周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHzデューティー比0.1%~99.9%静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF