カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- 岩崎電気(2)
- SK(新潟精機)(1)
- フジ鋼業(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
「fg-5005」の検索結果
特価

デジタルフォースゲージ
マザーツール¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から26日以内出荷引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton質量(g)約600(電池含む)電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)最小表示3g/0.10oz/0.03Newton精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton使用環境0~50℃、80%RH以下