カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • シンワ測定(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fluke 62miniir」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~760測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)D:S比20:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50電源単4型電池2本付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9測定範囲(℃)-60~+760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり