カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- NEC(11)
- SMC(4)
- KNF(4)
- カナテクス(4)
- 東洋リントフリー(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- Bridgetek(2)
- アミッタリ(2)
- ウェッジ(2)
- EPSON(1)
- カスタム(1)
- 京セラ(1)
- コクゴ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ヤガミ(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ブランドをもっと見る
「ft-2s」の検索結果
特価

デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)
マザーツール¥33,980~税込¥37,378~1台3日以内出荷から21日以内出荷k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載)
マザーツール¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から21日以内出荷1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RH分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)