カテゴリ

  • 測定用品(20)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • SMC(236)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • エスコ(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • PROST's(15)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • 熱研(10)
  • コガネイ(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • RS PRO(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • XP POWER(5)
  • アズワン(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 日研工作所(3)
  • サーモポート(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-80」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正
  • デジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付 マザーツール

    デジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付

    マザーツール
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
    校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付 マザーツール

    デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
    校正証明書一般校正
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付 マザーツール

    低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    組み込み用温度計
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-20校正証明書一般校正
  • デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール

    デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
    校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 本体 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番1-1450-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガー温度計 4チャンネル 英語版校正証明書付

    マザーツール
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
    仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-1450-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付

    マザーツール
    61,980税込68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール

    4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    61,980税込68,178
    1台
    9日以内出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
    仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(英語)
  • データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷
    SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • 頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    頑強型小型温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
  • 頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
    仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    20,980税込23,078
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    20,980税込23,078
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
  • ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正