カテゴリ

  • 防犯用品(16)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(4)
  • LaCie(ラシー)(3)
  • 塚本無線(22)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ビデオセンシング(3)
  • フィールドスリー(3)
  • NEC(2)
  • StarTech.com(2)
  • AOTECH(2)
  • エレコム(1)
  • 富士通(1)
  • TP-LINK(1)
  • iStorage(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 20tb」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
PoE内蔵16chネットワークビデオレコーダー マザーツールPoE内蔵16chネットワークビデオレコーダーマザーツール
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
最大16台のIPカメラを16メガピクセルで録画H.265圧縮規格対応動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応簡単DDNS設定ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】8ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約384Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約3150 ※標準2TBHDD搭載時電源(V)AC100~240、60~50Hz消費電力(W)最大約240表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 /8画面 / 9画面 / 16分割 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375.0×324.8×53.0機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分【同時再生】最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:16台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/16TB/20TB/24TB/32TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ4台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ4台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m2本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
200万画素防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m1本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセットマザーツール
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA