カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • ブロードウォッチ(56)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • 塚本無線(13)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(11)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
  • NEC(7)
  • i-PRO(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SEAGATE(シーゲイト)(4)
  • TRANSCEND(トランセンド)(3)
  • iStorage(3)
  • フィールドスリー(3)
  • エレコム(2)
  • ロジテック(2)
  • マスプロ電工(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • StarTech.com(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 3tb」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水バレット型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • 200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • 200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ3台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ3台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • 200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水バレット型カメラ3台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    169,800税込186,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ3台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m4本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • 200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水バレット型カメラ2台ドーム型カメラ1台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ1台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • 200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット マザーツール

    200万画素POC防水バレット型カメラ1台ドーム型カメラ2台レコーダー(HDD2TB)同軸ケーブル20mセット

    マザーツール
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載付属品防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ2台、レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m3本レンズ2.8mm機能録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動視野角約100°画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップUSBドライブ防水性カメラ:IP66圧縮方法H.265/H.264/H.264H照射距離(m)赤外線:最長約25フレームレート1~15fps映像出力HDMI、VGA
  • ハードディスクPOCレコーダー マザーツール

    ハードディスクPOCレコーダー

    マザーツール
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ電源最大約DC53V/1.81A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16動作温度(℃)(使用)0~40画質ビットレートプロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2PバックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+フレームレート1~15fps音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080対応ブラウザEdge/Chormeハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
  • ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール

    ワイヤレスカメラ+モニターセット

    マザーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
    仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • 高解像度ワイヤレスカメラモニターセット マザーツール

    高解像度ワイヤレスカメラモニターセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。
    電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS