カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • Festo(12)
  • RS PRO(11)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ヨシタケ(4)
  • 日恵製作所(4)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • SICK(4)
  • QBRICK(3)
  • SIEMENS(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • 長野計器(1)
  • 日動工業(1)
  • ハネウェル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip200-100」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    20,980税込23,078
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    20,980税込23,078
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-56校正証明書一般校正(英語)
  • ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付 マザーツール

    ハンディタイプ防滴型温度計 校正証明書付

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
    仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-95-20校正証明書一般校正