カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(1)
- マサダ製作所(3)
- インターサポート(2)
- ツールプラネット(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ユピテル(1)
- SSPOWER(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 洲本整備機(1)
- JTC(1)
- セルスター(1)
- カイセ(1)
- 篠田ゴム(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- リピープラス(1)
「mst-7r」の検索結果

デジタルマルチメータ
マザーツール(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。付属品取扱説明書・電池・テストリード質量(g)約300電源9V(006P)×1交流電圧(V)400m/4/40/400/750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39周波数9.999Hz~10MHz機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10Aデューティー比0.1%~99.9%静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF