カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- マザーツール
「mt-893」の検索結果

デジタルデカ文字温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能電源単4形乾電池×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25測定対象温度、湿度設置方法卓上、壁掛け電池寿命約1年湿度測定精度±5%RH校正ポイント各1点(温度25℃・湿度50%)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能校正証明書一般校正(英語)
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ
マザーツール¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷コンフォート(快適マーク)表示機能。MAX/MIN値表示機能校正証明書一般校正(中国語)